› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore Differenziale F204 A 4P 25A 30mA Tipo A Alta Frequenza 400Hz Protezione Impianti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELF429686
Cod. Produttore F429686
Cod. EAN 8012542968603

Informazioni principali

  • Serie: F200
  • Tipo: F204 A-25/0,03
  • Corrente nominale: 25 A
  • Sensibilità: 0,03 A
  • Frequenza: 400 Hz
  • Tipo differenziale: Puri AC
  • Protezione: Contro guasti a terra
  • Normative: EN 61008, EN IEC 63000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The RCCBs F200 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. This product is suitable for high frequency applications (400 Hz).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

25 A

numero di poli

4

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

25 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

F200

Interruttore Differenziale F204 A 4P 25A 30mA Tipo A Alta Frequenza 400Hz Protezione Impianti