› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore Differenziale F204 A 40A 30mA 4 Poli Protezione Installazioni Residuali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELF428202
Cod. Produttore F428202
Cod. EAN 8012542820208

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40A
  • Corrente di intervento: 30mA
  • Tipo: A
  • Posizione neutro: sinistra (NA SX)
  • Funzione: Interruttore differenziale
  • Serie: F200
  • Protezione: Contro correnti di guasto a terra
  • Conformità: Direttive UE e norme EN 61008

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The RCCBs F200 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. This product is suitable for installations where neutral on the left is .

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

40 A

numero di poli

4

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

25 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

F200

Interruttore Differenziale F204 A 40A 30mA 4 Poli Protezione Installazioni Residuali