Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELF429420
Cod. Produttore
F429420
Cod. EAN
8012542942009

Informazioni di prodotto

Residual Current Circuit Breaker F200 - 4P - 100 mA - 125 A - Type A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The RCCBs F200 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications.

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

125 A

numero di poli

4

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP2X

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

35 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

F200

Produttore

ABB

Interruttore differenziale F204 A 4 poli 125 A 100 mA tipo A protezione impianti e persone