› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore Differenziale F204 A-125A 30mA Tipo A 4 Poli Protezione Installazioni

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELF429419
Cod. Produttore F429419
Cod. EAN 8012542941903

Informazioni principali

  • Tipo: F204 A-125/0,03
  • Corrente nominale: 125 A
  • Sensibilità differenziale: 0,03 A
  • Serie: F200
  • Protezione: Interruttore differenziale puro
  • Norme di conformità: EN 61008, EN 62423
  • Direttive: Bassa Tensione, EMC, RoHS
  • Marcatura CE: 2006

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The RCCBs F200 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

125 A

numero di poli

4

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP2X

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

35 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

F200

Interruttore Differenziale F204 A-125A 30mA Tipo A 4 Poli Protezione Installazioni