Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELF427819
Cod. Produttore
F427819
Cod. EAN
8012542781905

Informazioni di prodotto

F204 AC 40A 300MA INTERR.DIFFERENZ. PURO 4P

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale F204 con corrente nominale di 40A e sensibilità di 300mA, progettato per garantire la protezione da dispersioni elettriche e aumentare la sicurezza degli impianti elettrici. Questo dispositivo è essenziale per prevenire rischi di folgorazione e incendi causati da guasti a terra, assicurando un funzionamento affidabile e continuo. Adatto per installazioni residenziali e industriali, si integra facilmente in quadri elettrici grazie alla sua compatibilità con standard comuni. La sua struttura robusta e le prestazioni elevate lo rendono un componente fondamentale per la sicurezza elettrica. Descrizione del produttore: The RCCBs F200 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications.

grado di inquinamento

2

sezione conduttore collegabile unifilare

25

grado di protezione (IP)

IP2X

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

tipo di corrente di guasto

AC

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0.3 A

dispositivi supplementari possibili

larghezza in unità di suddivisione

4

tensione di dimensionamento

400 V

resistenza a corto circuito (Icw)

1 kA

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

frequenza

50/60 Hz

profondità di incasso

69 mm

tipo di montaggio

barra DIN

tensione di isolamento nominale Ui

500

corrente di dimensionamento

40 A

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

ABB

Interruttore differenziale F204 40A 300mA 4P protezione impianti residenziali industriali

€ 127,38 x 1 pz.
(pz.)