› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore Differenziale F202 AC 63A 100mA Protezione Corrente Residua Installazioni

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELF427805
Cod. Produttore F427805
Cod. EAN 8012542780502

Informazioni principali

  • Serie: F200
  • Corrente nominale: 63A
  • Sensibilità: 100mA
  • Tipo: AC
  • Funzione: Interruttore differenziale
  • Protezione: Contro guasti a terra
  • Standard: EN 61008, IEC 63000
  • Applicazione: Uso residenziale e industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The RCCBs F200 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

63 A

numero di poli

2

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

codice RAL (simile)

7035

potenza dissipata

6,4 W

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

25 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

F200

Interruttore Differenziale F202 AC 63A 100mA Protezione Corrente Residua Installazioni