Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELF202A4030V1
Cod. Produttore
F202A4030V1
Cod. EAN
8012542343233

Informazioni di prodotto

Residual Current Circuit Breaker F200 - 2P - 30 mA - 40 A - Type A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The RCCBs F200 series assures protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents, protection, against indirects contacts and additional protection against direct contacts. Applications: residential, commercial, industrial. This particular serias has the minimum operating voltage of test buttom 0f 110V and it is suitable for application at 230V.

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

40 A

numero di poli

2

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

25 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

F200

Produttore

ABB

Interruttore differenziale F202 2P 40A 30mA Tipo A protezione residenziale industriale