› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari

Interruttore differenziale F202 2P 25A 30mA Tipo AC protezione impianti residenziali e commerciali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELF427800
Cod. Produttore F427800
Cod. EAN 8012542780007

Informazioni principali

  • Serie: F200
  • Corrente nominale: 25A
  • Sensibilità differenziale: 30mA
  • Tipo: AC
  • Protezione: Interruttore differenziale
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Standard: EN 61008-1, EN 61008-2-1
  • Applicazione: Protezione persone e impianti

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale F202 con corrente nominale di 25A e sensibilità di 30mA, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo è essenziale per la protezione contro le dispersioni di corrente, contribuendo a prevenire scosse elettriche e incendi. Ideale per installazioni residenziali e commerciali, assicura un funzionamento affidabile e conforme alle normative vigenti. La sua struttura compatta facilita l’integrazione in quadri elettrici standard, offrendo una soluzione efficiente per la gestione della sicurezza elettrica. Descrizione del produttore: The RCCBs F200 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

25 A

numero di poli

2

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

25 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

F200

Interruttore differenziale F202 2P 25A 30mA Tipo AC protezione impianti residenziali e commerciali
€ 35,13 x 1 pz.
(pz.)