› Distribuzione elettrica

Interruttore differenziale F200 4 poli 63 A 300 mA tipo B protezione guasti a terra

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELF204B30063
Cod. Produttore F204B30063
Cod. EAN 8012542342458

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore differenziale puro
  • Poli: 4P
  • Corrente nominale: 63 A
  • Corrente di guasto: 300 mA
  • Serie: F200
  • Protezione: Contro guasti a terra DC
  • Norme: EN 61008, EN 62423
  • Marcatura CE: 2014

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The RCCBs F200 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. This product is particularly suitable for the protection against smooth d.c. earth fault currents.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

63 A

numero di poli

4

tipo di corrente di guasto

B

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 50 °C

Serie

F200

Interruttore differenziale F200 4 poli 63 A 300 mA tipo B protezione guasti a terra