Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELF204B30025
Cod. Produttore
F204B30025
Cod. EAN
8012542342250

Informazioni di prodotto

Residual Current Circuit Breaker F200 - 4P - 300 mA - 25 A - Type B

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The RCCBs F200 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. This product is particularly suitable for the protection against smooth d.c. earth fault currents.

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

25 A

numero di poli

4

tipo di corrente di guasto

B

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

F200

Produttore

ABB

Interruttore differenziale F200 4 poli 25A 300mA tipo B protezione guasti terra d.c.

€ 530,40 x 1 pz.
(pz.)