Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELF427825
Cod. Produttore
F427825
Cod. EAN
8012542782506

Informazioni di prodotto

Residual Current Circuit Breaker F200 - 2P - 30 mA - 25 A - Type A

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale da 25A con corrente di dispersione di 30mA, progettato per garantire la sicurezza elettrica proteggendo gli impianti da guasti a terra e dispersioni di corrente. Ideale per l'uso in impianti elettrici residenziali e commerciali, assicura un rapido intervento in caso di anomalie, contribuendo a prevenire scosse elettriche e incendi. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: The RCCBs F200 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications.

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

25 A

numero di poli

2

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

codice RAL (simile)

7035

potenza dissipata

2 W

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

25 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

F200

Produttore

ABB

Interruttore differenziale F200 2P 25A 30mA Tipo A protezione impianti residenziali e commerciali

€ 112,17 x 1 pz.
(pz.)