Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELF429163
Cod. Produttore
F429163
Cod. EAN
8012542916307

Informazioni di prodotto

Residual Current Circuit Breaker F200 - 2P - 1000 mA - 100 A - Type A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The RCCBs F200 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications.

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

100 A

numero di poli

2

tipo di corrente di guasto

A

tipo selettivo

resistenza a corrente impulsiva

5 kA

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

35 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

F200

Produttore

ABB

Interruttore Differenziale F200 2P 1000mA 100A Tipo A Protezione Corrente Guasto Terra