› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale F200 2 poli 25A 500mA tipo A protezione impianti e persone

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELF427831
Cod. Produttore F427831
Cod. EAN 8012542783107

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25A
  • Corrente differenziale: 500mA
  • Tipo: A
  • Serie: F200
  • Protezione: Interruttore differenziale
  • Norme: EN 61008-1, EN 61008-2-1
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Applicazione: Protezione da guasti a terra

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The RCCBs F200 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

25 A

numero di poli

2

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

25 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

F200

Interruttore differenziale F200 2 poli 25A 500mA tipo A protezione impianti e persone