Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKZ 306 8
Cod. Produttore
KZ 306 8
Cod. EAN
7320500285206

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 2
  • Tipo leva: Corta
  • Illuminazione: Trasparente
  • Funzione: Maintained
  • Materiale: Cromo metallo
  • Serie: M2SS2
  • Contatti: Auto-pulenti
  • Installazione: Tool-free

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale ELKZ 306 8 con selettore a leva corta trasparente, progettato per garantire elevata sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per la protezione contro le correnti di dispersione, assicurando un funzionamento affidabile e preciso. La leva corta facilita l'azionamento manuale, mentre il design trasparente consente un controllo visivo immediato dello stato dell'interruttore. Realizzato con materiali resistenti, è adatto per installazioni in ambienti domestici e professionali, offrendo protezione efficiente e duratura. Descrizione del produttore: The M2SS2-31C Selector Switch is: 2-position - Maintained - Short handle - Clear - Illuminated - Chrome Metal - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

colore della calotta del segnalatore luminoso

Neutro

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M2SS2

Produttore

ABB

Interruttore differenziale ELKZ 306 8 leva corta trasparente protezione impianti elettrici