Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCB1623B
Cod. Produttore
CB1623B
Cod. EAN
7320500401774

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Buzzers
  • Tensione: 230 V AC
  • Suono: Continuo
  • Luce: Non illuminato
  • Colore: Nero
  • Grado protezione: Polvere e acqua alta
  • Serie: CB1
  • Dimensioni: Compatto

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale ELCB con segnalatore acustico integrato, senza luce di indicazione, progettato per il funzionamento a 230 V CA. Ideale per garantire la sicurezza elettrica grazie alla protezione contro le dispersioni di corrente, questo dispositivo assicura un controllo affidabile e continuo dell’impianto elettrico. La sua costruzione robusta e compatta lo rende adatto all’installazione in diverse applicazioni residenziali e industriali, contribuendo a prevenire incidenti elettrici. Descrizione del produttore: The CB1-623B Buzzer is: Compact - Buzzer - Continuous sound without light - Black - Non-illuminated - 230V AC This Buzzer is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

volume

90 DECIBEL

tipo di segnale acustico

Tono continuo

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

CB1

Produttore

ABB

Interruttore differenziale ELCB con segnalatore acustico continuo 230V per sicurezza elettrica residenziale e industriale