Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCB1621B
Cod. Produttore
CB1621B
Cod. EAN
7320500401750

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Buzzer continuo
  • Tensione: 110-130 V
  • Colore: Nero
  • Suono: Continuo senza luce
  • Grado protezione: Alta resistenza polvere/acqua
  • Serie: CB1
  • Design: Compatto
  • Installazione: Rapida e conveniente

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale ELCB modello 1621B dotato di segnalatore acustico integrato (buzzer) per un controllo immediato e sicuro. Progettato per garantire la protezione elettrica con contatto normalmente aperto e senza indicatore luminoso, funziona a tensione di 110-130 V. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un monitoraggio affidabile delle correnti di dispersione, assicurando sicurezza e prevenzione da guasti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per resistenza e durata nel tempo, rappresenta una soluzione efficace per impianti elettrici civili e industriali. Descrizione del produttore: The CB1-621B Buzzer is: Compact - Buzzer - Continuous sound without light - Black - Non-illuminated - 110 ... 130 V This Buzzer is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

volume

90 DECIBEL

tipo di tensione di alimentazione

AC

tipo di segnale acustico

Tono continuo

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

110 ... 130 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

110 ... 130 V

Serie

CB1

Produttore

ABB

Interruttore differenziale ELCB 1621B con buzzer integrato segnalazione acustica 110-130V per impianti civili industriali