Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2456060000
Cod. Produttore
2456060000
Cod. EAN
4050118471250

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ACT20X-HDI-SDO-RNC-P
  • Funzione: Amplificatore isolamento
  • Applicazione: Parametri elettrici/fisici
  • Isolamento: Elettrico universale
  • Serie: ACT20X

Documentazione tecnica

Il prodotto WD2456060000 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate in impianti di distribuzione e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nell'uso quotidiano. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dei sistemi elettrici. La sua progettazione avanzata facilita l'installazione e l'integrazione in diversi contesti elettrici professionali. Paese di produzione: Danimarca Descrizione del produttore: Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.

larghezza

22,5 mm

altezza

127,1 mm

profondità

113,6 mm

assorbimento di potenza

3 W

potenza di interruzione

500 VOLT_AMPERE

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP20

influsso del carico

2 %

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra gli ingressi

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

uscita di segnalazione guasti

deriva di temperatura

5 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Dispositivo di campo

SIL secondo IEC 61508

2

Temperatura d'esercizio

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

carico

600 ... 600 Ohm

Serie

ACT20X

Produttore

Amplificatore isolamento compatto alta efficienza impianti elettrici