Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2456100000
Cod. Produttore
2456100000
Cod. EAN
4050118471519

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ACT20X-2HDI-2SDO-P
  • Serie: ACT20X
  • Isolamento elettrico: Incluso
  • Applicazione: Universale
  • Funzione: Amplificatore isolamento
  • Parametri misurati: Elettrici e fisici

Documentazione tecnica

Il dispositivo ACT20X-2HDI-2SDO-P è un componente elettrico progettato per applicazioni di controllo e automazione. Caratterizzato da un design compatto e funzionale, offre affidabilità e precisione nelle operazioni di comando. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo. Ideale per sistemi elettrici che richiedono un controllo efficiente e sicuro, questo prodotto si integra facilmente in diverse configurazioni impiantistiche, assicurando prestazioni ottimali. Paese di produzione: Danimarca Descrizione del produttore: Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.

larghezza

22,5 mm

altezza

127,3 mm

profondità

114,6 mm

assorbimento di potenza

3 W

potenza di interruzione

500 VOLT_AMPERE

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP20

influsso del carico

2 %

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra gli ingressi

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

uscita di segnalazione guasti

deriva di temperatura

5 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Dispositivo di campo

SIL secondo IEC 61508

2

Temperatura d'esercizio

-20 ... 60 °C

Frequenza d'esercizio nominale

0 ... 20 Hz

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

carico

600 ... 600 Ohm

Serie

ACT20X

Produttore

Amplificatore isolamento compatto per impianti elettrici residenziali e industriali