› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale 4 poli 400A industriale PR221DS-LS/I

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054700R1
Cod. Produttore 1SDA054700R1
Cod. EAN 8015644558147

Informazioni principali

  • Descrizione: SG.EL.PR221DS-LS/I IN 400 T5 4P
  • Tensione nominale: 400 V
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Solid-state release
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Protezione: PR221DS-LS/I
  • Conformità RoHS: Conforme
  • Applicazione: Interruttore elettronico

Descrizione del prodotto

SG.EL.PR221DS-LS/I IN 400 T5 4P è un trasformatore di corrente compatto e robusto, progettato per applicazioni elettriche industriali e di distribuzione. Questo trasformatore è caratterizzato da una costruzione compatta che facilita l'installazione anche in spazi ridotti, garantendo al contempo elevate prestazioni e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e una resistenza ottimale alle condizioni operative più gravose. La sua configurazione a 4 poli e la portata nominale fino a 400 A lo rendono adatto a misurazioni precise e sicure in impianti elettrici di media e alta tensione. La costruzione è studiata per ridurre al minimo le perdite e migliorare la precisione della misura, con un design che facilita il collegamento elettrico e l'integrazione con sistemi di protezione e controllo. In sintesi, SG.EL.PR221DS-LS/I IN 400 T5 4P è un trasformatore di corrente affidabile, ideale per applicazioni che richiedono precisione, sicurezza e facilità di installazione, rappresentando una soluzione efficiente per il monitoraggio e la gestione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC PR221DS-LS/I R 400 T5

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

400 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

4000 A

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore differenziale 4 poli 400A industriale PR221DS-LS/I