›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA MAGNETICO

Cod. Rexel TEXCSDMP5005
Cod. Produttore XCSDMP5005
Cod. EAN 3666916059883

Informazioni principali

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione nominale: 24 V DC
  • Corrente nominale: 100 mA
  • Grado protezione: IP66/IP67
  • Dimensioni: 88x25x13 mm
  • Durata elettrica: 1,2 milioni cicli
  • Materiale involucro: Termoplastica PBT
  • Certificazioni: BG, CSA, UL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XCS, un'offerta di selettori di sicurezza. Il sensore magnetico codificato è un sensore elettrico che crea o rompe il contatto in presenza di un campo magnetico. Presenta contatti sfalsati, 1 contatti normalmente chiuso + 2 normalmente aperto. È un sensore con una corrente nominale di funzionamento di 100mA, tensione nominale di funzionamento di 24V DC, una capacità di commutazione da 0,1 a 100mA e tensione di commutazione massima di 100VDC. È progettato per l'esercizio in ambienti pericolosi. È dotato di un precablato da 5m (6 x 0,25mm²) per il collegamento elettrico. Supporta l'avvicinamento laterale in 3 direzioni. Garantisce una lunga durata elettrica di circa 1,2 milioni di cicli di funzionamento. Il prodotto è classificato IP66 e IP67. L'involucro è in termoplastica PBT. Dimensioni: 25 mm (larghezza) x 13 mm (profondità) x 88 mm (altezza); peso 0,18 kg. Per quanto riguarda la sicurezza, è destinato a tutte le macchine pericolose in tutti i settori. Ad esempio: confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse e settore automobilistico. Il prodotto è certificato BG, CSA, UL. È conforme alle norme CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60204-1, EN/ISO 12100, ISO 14119 e UL 508. Il sensore magnetico codificato offre protezione agli operatori interrompendo la macchina quando l'attuatore collegato alla protezione della macchina viene rimosso dalla testa del sensore. I sensori di sicurezza per la protezione degli operatori, mediante il controllo dell'apertura e dell'interblocco sicuri di protezioni e coperture nelle installazioni.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Non rivestito

distanza di commutazione

20 mm

numero di uscite di contatto sicure

3

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Contatto relè

forma della scatola

Blocco

distanza di commutazione OFF sicura

20 mm

distanza di commutazione ON sicura

8 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Altro

Corrente d'uscita min.

100 mA

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di azionamento

Magnete

larghezza del sensore

25 mm

altezza del sensore

88 mm

lunghezza del sensore

13 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

SIL secondo IEC 61508

3

temperatura ambiente

-25 ... 85 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

Serie

Preventa / XCS

INTERRUTTORE DI SICUREZZA MAGNETICO