Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSPR761
Cod. Produttore
XCSPR761
Cod. EAN
3666916045879

Informazioni di prodotto

Int. sic. plastica XCSPR - 2NC - a perno - 1 ing. fil. Pg 11

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Esplora il nuovo **TEXCSPR761** e lasciati conquistare dalla sua qualità e stile senza tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, questo capo è un must-have nel guardaroba di chi ama il comfort e l'eleganza. Disponibile in una varietà di colori che si adattano a ogni occasione, questo capo è perfetto per completare il tuo look con un tocco di classe. Scegli la qualità, scegli lo stile con **TEXCSPR761**.

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento e rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Tipologia di azionamento

Leva pivotante

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

96 mm

lunghezza del sensore

110 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa / XCS

Produttore

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A PERNO