Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSTR751
Cod. Produttore
XCSTR751
Cod. EAN
3666916045770

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Mandrino acciaio inox 30 mm
  • Contatti: 2 NC + 1 NO
  • Grado protezione IP67
  • Tensione isolamento 300 V
  • Corrente nominale 6 A
  • Durata meccanica 1.000.000 cicli
  • Conforme a norme EN/ISO 13849-1, SIL 3

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il finecorsa di sicurezza XCSTR ha un mandrino in acciaio Inox da 30mm, un doppio involucro in plastica isolata e 2 ingressi passacavo Pg 11. Presenta contatti break-before-make (ad apertura lenta), 1 normalmente aperti e 2 normalmente chiusi. Dati relativi all'affidabilità B10D: 5 000 000. Il grado di protezione IP67 lo rende ideale per l'uso gravoso in condizioni estreme. È inoltre conforme alle norme EN/ISO 14119, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, UL 508, CSA C22.2 No 14. Se associato e correttamente collegato a un'unità di controllo di sicurezza appropriata, è conforme alla categoria 4, livello di prestazione PL e, SIL 3 come illustrato da EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

52 mm

altezza del sensore

117 mm

lunghezza del sensore

60 mm

forza di chiusura

20 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

125 ... 250 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa / XCS