Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSPR561
Cod. Produttore
XCSPR561
Cod. EAN
3666916045923

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione nominale: 300 V
  • Corrente termica nominale: 10 A
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale involucro: Poliammide PA66
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a perno progettato per garantire un funzionamento affidabile e sicuro negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo alla sicurezza dell'impianto. Ideale per applicazioni industriali e civili, questo dispositivo si distingue per la facilità di installazione e l'affidabilità nel tempo.

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento e rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Tipologia di azionamento

Leva pivotante

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

96 mm

lunghezza del sensore

110 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa / XCS