Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSPL771
Cod. Produttore
XCSPL771
Cod. EAN
3666916046074

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione nominale: 300 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Grado di protezione: IP67
  • Materiale involucro: Poliammide PA66
  • Materiale leva: Acciaio inox
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il finecorsa di sicurezza XCSPL ha una testa a torretta in acciaio inox rotante a filo ghiera con contatto di funzionamento a destra, un doppio involucro in plastica isolata e un ingresso passacavo Pg 11. Presenta 2 contatti ad apertura lenta, normalmente chiusi. Dati relativi all'affidabilità B10D: 5 000 000. Il grado di protezione IP67 lo rende ideale per l'uso gravoso in condizioni estreme. È inoltre conforme alle norme EN/ISO 14119, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, UL 508, CSA C22.2 No 14. Se associato e correttamente collegato a un'unità di controllo di sicurezza appropriata, è conforme alla categoria 4, livello di prestazione PL e, SIL 3 come illustrato da EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento e rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

apertura forzata

numero di contatti ausiliari di sicurezza

2

Tipologia di azionamento

Leva pivotante

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

103 mm

altezza del sensore

88 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa / XCS