Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSPL581
Cod. Produttore
XCSPL581
Cod. EAN
3666916046197

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO
  • Grado protezione: IP67
  • Tensione isolamento: 300 V / 500 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Materiale leva: Acciaio inox
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Serie: Preventa XCS
  • Temperatura operativa: -25…70 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il finecorsa di sicurezza XCSPL ha una testa a torretta in acciaio Inox rotante a filo ghiera con contatto di funzionamento sulla posizione centrale, un doppio involucro in plastica isolata e un ingresso passacavo Pg 11. Presenta contatti break-before-make (ad apertura lenta), 1 normalmente aperti e 1 normalmente chiusi. Dati relativi all'affidabilità B10D: 5 000 000. Il grado di protezione IP67 lo rende ideale per l'uso gravoso in condizioni estreme. È inoltre conforme alle norme EN/ISO 14119, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, UL 508, CSA C22.2 No 14. Se associato e correttamente collegato a un'unità di controllo di sicurezza appropriata, è conforme alla categoria 4, livello di prestazione PL e, SIL 3 come illustrato da EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.

funzione di commutazione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Tipologia di azionamento

Leva pivotante

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

161 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa / XCS