Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CE2A290H7
Cod. Produttore
XY2CE2A290H7
Cod. EAN
3666916065594

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio isolamento: 500 V
  • Corrente nominale operativa: 3 A a 240 V AC
  • Grado protezione: IP66
  • Materiale corpo: Zamak
  • Materiale copertura: Acciaio inox
  • Tipo reset: Pulsante con cappuccio
  • Contatti: 2 NC + 2 NO, apertura lenta
  • Serie: Preventa XY2C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il selettore a fune per arresto di emergenza XY2CE è progettato con un punto di ancoraggio sul lato destro, che consente all'operatore di attivare l'arresto di macchine potenzialmente pericolose in qualsiasi punto della sua area di lavoro. Funziona con una lunghezza massima della fune di 70 metri. Ha un corpo in Zamak con un pulsante con cappuccio di reset, soffietti in Nitrile, senza lampada spia, e contatti ad apertura lenta, 2 normalmente aperti e 2 normalmente chiusi. Dati relativi all'affidabilità B10D: 300 000. È adatto a macchine per la lavorazione del legno, cesoie, nastri trasportatori, macchine da stampa, macchine tessili, laminatoi, laboratori di prova, officine di verniciatura e macchine per il trattamento delle superfici. Il grado di protezione IP66 lo rende ideale per l'uso gravoso in condizioni estreme. È inoltre conforme alle norme EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5, EN/ISO 13850, UL NISD, CSA C22.2 No 14-13. Se associato e correttamente collegato a un'unità di controllo di sicurezza appropriata, è conforme alla categoria 4, livello di prestazione PL e, SIL 3 come illustrato da EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.

colore

Rosso

grado di protezione (IP)

IP66

lunghezza max. della cordicella

70 m

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa XY2C