Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CH13350
Cod. Produttore
XY2CH13350
Cod. EAN
3666916064627

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XY2C
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO, slow-break
  • Grado di protezione: IP65
  • Materiale corpo: Zamak
  • Materiale copertura: Acciaio inox
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C
  • Durata meccanica: 800000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXY2CH13350 è un interruttore di sicurezza a cavo che garantisce una protezione superiore grazie al suo grado di protezione IP65/IP67. Questo dispositivo è progettato in un vivace colore rosso, rendendolo facilmente visibile in qualsiasi ambiente di lavoro. Con un contatto normalmente chiuso e uno normalmente aperto, offre versatilità e sicurezza. Ideale per applicazioni industriali, questo interruttore è un elemento essenziale per garantire la sicurezza operativa.

colore

Rosso

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

lunghezza max. della cordicella

30 m

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa XY2C