Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CH13253
Cod. Produttore
XY2CH13253
Cod. EAN
3666916064733

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XY2C
  • Tensione nominale: 24 V AC/DC
  • Corrente operativa: 3 A a 240 V AC
  • Protezione IP: IP65
  • Materiale corpo: Zamak
  • Materiale copertura: Acciaio inox
  • Durata meccanica: 800.000 cicli
  • Segnalazione locale: Lampada pilota 24 V

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a cavo progettato per garantire la protezione e il controllo delle apparecchiature elettriche. Caratterizzato da un meccanismo robusto e affidabile, è ideale per applicazioni industriali dove è richiesta un'interruzione sicura del circuito. La struttura compatta e i materiali resistenti assicurano durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni. Il dispositivo integra un segnalatore luminoso per una chiara indicazione dello stato operativo, facilitando la manutenzione e l’ispezione visiva. Adatto per sistemi di sicurezza in ambienti con elevati standard di protezione elettrica.

colore

Rosso

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

lunghezza max. della cordicella

30 m

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa XY2C