Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CE1A590
Cod. Produttore
XY2CE1A590
Cod. EAN
3666916065846

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XY2C
  • Tensione nominale: 300 V AC
  • Corrente nominale: 10 A
  • Grado di protezione: IP65
  • Materiale corpo: Zamak
  • Materiale copertura: Acciaio inox
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Durata meccanica: 60000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXY2CE1A590 è un interruttore di sicurezza a cavo progettato per garantire la massima protezione. Con un grado di protezione IP65, è ideale per ambienti dove la resistenza all'acqua e alla polvere è fondamentale. Il suo design in un vivace colore rosso non solo lo rende facilmente visibile, ma aggiunge anche un tocco di sicurezza visiva. Questo dispositivo è perfetto per applicazioni che richiedono un'interruzione sicura e affidabile dell'alimentazione elettrica.

colore

Rosso

grado di protezione (IP)

IP65

lunghezza max. della cordicella

50 m

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa XY2C