Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSE8541
Cod. Produttore
XCSE8541
Cod. EAN
3666916048283

Informazioni di prodotto

Int. sic. metallo XCSE - 3NC - Int. lenta - 2 ing. fil. Pg 13.5 - 220/240 V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'INTERRUTTORE DI SICUREZZA TEXCSE8541, un prodotto della rinomata marca Preventa XCS. Progettato per garantire funzioni di sicurezza, questo interruttore è dotato di un indicatore di stato che offre una visibilità immediata delle condizioni operative. Realizzato con materiali di alta qualità, il TEXCSE8541 utilizza il principio della corrente parassita per un blocco di sicurezza efficace. Questo interruttore è l'ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

98 mm

altezza del sensore

146 mm

lunghezza del sensore

44 mm

forza di chiusura

20 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

220 ... 240 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

Preventa / XCS