Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSB703
Cod. Produttore
XCSB703
Cod. EAN
3666916049174

Informazioni di prodotto

Int. sic. metallo XCSB - 2 NC + 1 NO - Int. lenta - 1 ing. fil. 1/2" NPT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il selettore di sicurezza con azionamento a chiave XCSB per porte di protezione con sblocco tramite pulsante ha una testa a torretta regolabile e un robusto corpo in Zamak con rivestimento rosso. Ha inoltre un ingresso passacavo NPT 1/2", che consente un'installazione flessibile. Presenta contatti break-before-make (ad apertura lenta), 1 normalmente aperti e 2 normalmente chiusi. Dati relativi all'affidabilità B10D: 3 000 000. Il grado di protezione IP67 lo rende ideale per l'uso gravoso in condizioni estreme. È inoltre conforme alle norme EN/ISO 14119, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14. Se associato e correttamente collegato a un'unità di controllo di sicurezza appropriata, è conforme alla categoria 4, livello di prestazione PL e, SIL 3 come illustrato da EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

52 mm

altezza del sensore

114 mm

lunghezza del sensore

44 mm

forza di chiusura

20 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente di lavoro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa / XCS