Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSA721
Cod. Produttore
XCSA721
Cod. EAN
3666916049280

Informazioni di prodotto

Int. sic. metallo XCSA - 2 NC + 1 NO - Int. lenta - 1 ing. fil. Pg 13.5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXCSA721 è un interruttore di sicurezza progettato per garantire massima affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un indicatore di stato chiaro e un'apertura forzata per una sicurezza aggiuntiva. Con 2 contatti normalmente chiusi e 1 normalmente aperto, questo dispositivo è perfetto per applicazioni che richiedono funzioni di sicurezza avanzate. La sua costruzione robusta e il design intuitivo lo rendono una scelta ideale per ambienti industriali e commerciali.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

apertura forzata

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

114 mm

lunghezza del sensore

44 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa / XCS