Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSA712
Cod. Produttore
XCSA712
Cod. EAN
3666916049303

Informazioni di prodotto

Int. sic. metallo XCSA - 2 NC + 1 NO - Int. lenta - 1 ing. fil. M20 x 1,5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'interruttore di sicurezza TEXCSA712 è progettato per garantire un'operazione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un indicatore di stato per una facile identificazione del funzionamento. Con un'apertura forzata e due contatti normalmente chiusi, insieme a un contatto normalmente aperto, questo interruttore è ideale per applicazioni che richiedono funzioni di sicurezza. La sua robustezza e funzionalità lo rendono un componente essenziale per sistemi elettrici sicuri.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

apertura forzata

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

114 mm

lunghezza del sensore

44 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa / XCS