Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSTE7341
Cod. Produttore
XCSTE7341
Cod. EAN
3666916046821

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio alimentazione: 230 V AC/DC
  • Corrente nominale operativa: 6 A termica
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale corpo: Poliammide (PA)
  • Numero poli: 2
  • Tipo contatti: 2 NC slow-break
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Serie: Preventa XCS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza progettato per garantire la protezione e l'affidabilità negli impianti elettrici. Questo dispositivo assicura un controllo sicuro e immediato del circuito, prevenendo sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni industriali e civili, si distingue per la robustezza e la facilità di installazione. Realizzato con materiali resistenti, offre una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo, contribuendo alla sicurezza complessiva degli impianti elettrici.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

110 mm

altezza del sensore

94 mm

lunghezza del sensore

33 mm

forza di chiusura

500 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

230 ... 230 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

Preventa / XCS