Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSTE7331
Cod. Produttore
XCSTE7331
Cod. EAN
3666916046838

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione alimentazione: 120 V AC/DC
  • Corrente operativa: 0,55 A a 125 V DC
  • Numero poli: 2
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale corpo: Poliammide (PA)
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Temperatura esercizio: -25…60 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXCSTE7331 è un interruttore di sicurezza progettato per garantire la massima protezione nelle applicazioni elettriche. Questo dispositivo è dotato di un indicatore di stato che fornisce un feedback visivo, assicurando un monitoraggio costante. Realizzato con materiali di alta qualità, segue il principio della corrente parassita per un blocco di sicurezza efficace. Ideale per funzioni di sicurezza, il TEXCSTE7331 rappresenta una scelta affidabile per chi cerca sicurezza e prestazioni nel settore elettrico.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

110 mm

altezza del sensore

94 mm

lunghezza del sensore

33 mm

forza di chiusura

500 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

120 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

120 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

120 ... 120 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

Preventa / XCS