Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSTE6311
Cod. Produttore
XCSTE6311
Cod. EAN
3666916046906

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione alimentazione: 24 V AC/DC
  • Corrente nominale operativa: 0,55 A @ 125 V DC
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO, slow-break
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale: Poliammide (PA)
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Dimensioni (LxAxP): 110x94x33 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXCSTE6311 è un interruttore di sicurezza progettato per garantire la massima protezione in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo si distingue per la sua affidabilità e robustezza. Il suo funzionamento si basa sul principio della corrente parassita, offrendo una soluzione efficace per le funzioni di sicurezza. Con un design funzionale, il TEXCSTE6311 è ideale per applicazioni dove la sicurezza è fondamentale.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

110 mm

altezza del sensore

94 mm

lunghezza del sensore

33 mm

forza di chiusura

20 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

24 ... 24 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

Preventa / XCS