Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSTE5341
Cod. Produttore
XCSTE5341
Cod. EAN
3666916046944

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Corrente nominale: 3A a 120V AC
  • Contatti: 1 NC + 1 NO, azione lenta
  • Grado protezione: IP67
  • Durata meccanica: 1 milione cicli
  • Tensione isolamento: 300 V/500 V
  • Materiale involucro: Plastica (PA)
  • Dimensioni (LxPxA): 110x33x94 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XCS, un'offerta di selettori di sicurezza. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta contatti break before make ad azione lenta, 1 contatto normalmente chiuso + 1 contatto normalmente aperto, contatto normalmente chiuso con manovra positiva di apertura. È un selettore con corrente nominale di funzionamento di 3A a 120V AC, 1,5A a 240V AC, 0,55A a 125V DC, 0,27A a 250V DC e a una corrente termica convenzionale in involucro di 6A. È progettato per funzionare in ambienti pericolosi. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e 1 passacavo filettato PG11. Supporta una velocità di azionamento minima di 0,01m/s e una velocità di azionamento massima di 0,5m/s. Offre una lunga durata meccanica di circa 1 milioni di cicli di funzionamento. Il prodotto è classificato IP67. L'involucro è in plastica. Dimensioni: 110 mm (larghezza) x 33 mm (profondità) x 94 mm (altezza); peso 0,36 kg. Per quanto riguarda la sicurezza, è destinato a tutte le macchine pericolose in tutti i settori. Ad esempio: confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse e settore automobilistico. Il prodotto è certificato CSA e UL. È conforme alle norme CSA C22.2 No 14, EN 1088/ISO 14119, EN/IEC 60947-5-1, EN/ISO 12100, EN/IEC 60204-1, UL 508. Il selettore di interblocco di sicurezza in plastica può essere utilizzato su macchine fotoelettriche a bassa inerzia. I sensori di sicurezza per la protezione degli operatori, mediante il controllo dell'apertura e dell'interblocco sicuri di protezioni e coperture nelle installazioni.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

110 mm

altezza del sensore

94 mm

lunghezza del sensore

33 mm

forza di chiusura

500 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

230 ... 230 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

Preventa / XCS