Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSTE5331
Cod. Produttore
XCSTE5331
Cod. EAN
3666916046968

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione nominale: 120 V
  • Corrente operativa: 3 A AC-15, 0.55 A DC-13
  • Grado di protezione: IP67
  • Materiale corpo: Poliammide (PA)
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Temperatura esercizio: -25…60 °C
  • Certificazioni: UL, CSA, IEC 60947-5-1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'interruttore di sicurezza TEXCSTE5331 è un componente essenziale per garantire la sicurezza in ambito elettrico. Progettato con un indicatore di stato, offre un monitoraggio chiaro delle condizioni operative. Il suo principio di funzionamento si basa sulla corrente parassita, assicurando un'efficace protezione. Questo interruttore è ideale per applicazioni che richiedono funzioni di sicurezza, rendendolo una scelta affidabile per ogni impianto elettrico. Con un design robusto e funzionale, rappresenta un elemento chiave per la sicurezza.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

110 mm

altezza del sensore

94 mm

lunghezza del sensore

33 mm

forza di chiusura

500 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

120 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

120 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

120 ... 120 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

Preventa / XCS