Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSTA592
Cod. Produttore
XCSTA592
Cod. EAN
3666916047071

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione isolamento: 500 V IEC
  • Corrente nominale: 6 A AC-15 120 V
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale corpo: Poliammide
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Contatti: 1 NC + 2 NO
  • Normative: EN ISO 13849-1, UL 508

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il selettore di sicurezza con chiave XCSTA per porte di protezione ha una testa a torretta regolabile e un robusto corpo in poliammide con rivestimento rosso e 2 ingressi passacavo M16, che consente un'installazione flessibile. Presenta contatti break-before-make (ad apertura lenta), 2 normalmente aperti e 1 normalmente chiusi. Dati relativi all'affidabilità B10D: 5 000 000. Il grado di protezione IP67 lo rende ideale per l'uso gravoso in condizioni estreme. È inoltre conforme alle norme EN/ISO 14119, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14. Se associato e correttamente collegato a un'unità di controllo di sicurezza appropriata, è conforme alla categoria 4, livello di prestazione PL e, SIL 3 come illustrato da EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

apertura forzata

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

52 mm

altezza del sensore

115 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa / XCS