Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSPA792
Cod. Produttore
XCSPA792
Cod. EAN
3666916047170

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione isolaz.: 300-500 V
  • Corrente nominale: 6 A AC-15
  • Contatti: 2 NC apertura lenta
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale: Poliammide (PA)
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Certificazioni: CSA, UL, IEC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'interruttore di sicurezza con azionamento a chiave XCS di Schneider Electric ha una testa a torretta regolabile e un corpo in plastica. Dispone di 2 contatti NC ad apertura lenta e di un ingresso cavo M16. Questo interruttore di sicurezza azionato a chiave per sportelli di protezione, con testa a torretta regolabile, ha un robusto corpo in termoplastica rivestito in rosso. Il grado di protezione IP67 lo rende ideale per l'uso in condizioni difficili. Quando viene cablato come consigliato dagli standard pertinenti, è conforme alla categoria 4, livello di prestazioni PL e, SIL 3 e conforme alle norme EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

apertura forzata

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

94 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa / XCS