›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA

Cod. Rexel TEXCSPA791
Cod. Produttore XCSPA791
Cod. EAN 3666916047187

Informazioni principali

  • Materiale corpo: Poliammide
  • Tipo testa: Torretta a chiave
  • Contatti: 2 NC apertura lenta
  • Grado protezione: IP67
  • Corrente nominale: 6 A AC-15 120 V
  • Tensione isolamento: 300 V / 500 V
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Serie: Preventa XCS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'interruttore di sicurezza con azionamento a chiave XCS di Schneider Electric ha una testa a torretta regolabile e un corpo in plastica. Dispone di 2 contatti NC ad apertura lenta e di un pressacavo Pg 11. Questo interruttore di sicurezza azionato a chiave per sportelli di protezione, con testa a torretta regolabile, ha un robusto corpo in termoplastica rivestito in rosso. Il grado di protezione IP67 lo rende ideale per l'uso in condizioni difficili. Quando viene cablato come consigliato dagli standard pertinenti, è conforme alla categoria 4, livello di prestazioni PL e, SIL 3 e conforme alle norme EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

apertura forzata

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

94 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa / XCS

INTERRUTTORE DI SICUREZZA
€ 32,77 x 1 pz.
(pz.)