Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSPA693
Cod. Produttore
XCSPA693
Cod. EAN
3666916047194

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione isolamento: 500 V
  • Corrente nominale: 6 A a 120 V AC
  • Contatti: 1 NC + 1 NO
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale: Poliammide (PA)
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'interruttore di sicurezza TEXCSPA693 è un dispositivo essenziale per garantire la sicurezza in ambito elettrico. Progettato per funzioni di sicurezza, offre un'apertura forzata per una maggiore protezione. Con un contatto normalmente chiuso e uno normalmente aperto, questo interruttore è ideale per applicazioni che richiedono un controllo affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, il TEXCSPA693 rappresenta una scelta sicura e duratura per ogni impianto elettrico.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

apertura forzata

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

94 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa / XCS