Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSPA691
Cod. Produttore
XCSPA691
Cod. EAN
3666916047217

Informazioni di prodotto

  • Design: Compatto
  • Materiale: Plastica (PA)
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO
  • Corrente nominale: 6 A a 120 V AC
  • Tensione isolamento: 300 V - 500 V
  • Grado protezione: IP67
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Serie: Preventa XCS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'interruttore di sicurezza TEXCSPA691 rappresenta una soluzione affidabile per garantire la sicurezza in ambito elettrico. Progettato con un'apertura forzata, offre un numero di contatti normalmente chiusi e normalmente aperti, rendendolo ideale per applicazioni di sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo interruttore è parte della rinomata famiglia di prodotti Preventa XCS, assicurando prestazioni elevate e durature. Con il suo design robusto, è perfetto per ambienti che richiedono un elevato livello di protezione.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

apertura forzata

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

94 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa / XCS