Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSL786B1
Cod. Produttore
XCSL786B1
Cod. EAN
3666916048092

Informazioni di prodotto

  • Tipo tensione: AC/DC
  • Corrente max carico: 15 A
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Protezione sovratensione: per circuito segnalazione
  • Durata max operativa: 10 cicli/min
  • Classe protez. elettrica: Classe I
  • Serie: Preventa XCS
  • Voltaggio elettromagnete: 24 V DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'intuitivo interruttore di sicurezza TEXCSL786B1, progettato per garantire la massima protezione in ambienti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è dotato di un indicatore di stato che permette un monitoraggio costante. La sua funzionalità si basa sul principio della corrente parassita, assicurando un blocco di sicurezza efficace. Ideale per applicazioni che richiedono un elevato standard di sicurezza, rappresenta una scelta affidabile per ogni impianto elettrico.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

98 mm

altezza del sensore

146 mm

lunghezza del sensore

44 mm

forza di chiusura

20 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

24 ... 24 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

Preventa / XCS