Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSL761B2
Cod. Produttore
XCSL761B2
Cod. EAN
3666916048184

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione alimentazione: AC/DC 50/60 Hz
  • Corrente max carico: 15 A
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Protezione sovratensione: Sì
  • Grado sicurezza: Categoria 4 / PL e / SIL 3
  • Consumo potenza: 10 VA
  • Classe protezione elettrica: Classe I

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'interruttore di sicurezza TEXCSL761B2 è un elemento fondamentale per garantire la protezione e la sicurezza negli impianti elettrici. Progettato per funzioni di sicurezza, questo dispositivo è dotato di un indicatore di stato che fornisce un monitoraggio visivo delle condizioni operative. La sua costruzione robusta e affidabile lo rende ideale per applicazioni critiche, assicurando una gestione sicura e efficace dell'energia elettrica. Con il TEXCSL761B2, la sicurezza è sempre al primo posto.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

98 mm

altezza del sensore

146 mm

lunghezza del sensore

44 mm

forza di chiusura

20 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

24 ... 24 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

Preventa / XCS