Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSL566B1
Cod. Produttore
XCSL566B1
Cod. EAN
3666916008713

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10 A
  • Tensione nominale: 300 V AC
  • Alimentazione elettromagnete: 24 V DC
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale involucro: Metallo
  • Luci di segnalazione: LED arancione
  • Numero poli: 3
  • Serie: Preventa XCS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'interruttore di sicurezza TEXCSL566B1 è un dispositivo essenziale per garantire la massima protezione negli ambienti elettrici. Dotato di un indicatore di stato, permette di monitorare facilmente il funzionamento. La funzionalità di sblocco d'emergenza offre un ulteriore livello di sicurezza, rendendolo ideale per applicazioni critiche. Con un design robusto e affidabile, questo interruttore rappresenta una scelta eccellente per chi cerca sicurezza e praticità nelle installazioni elettriche.

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

10 A

Con sblocco d'emergenza

altezza del sensore

177,8 mm

lunghezza del sensore

25,4 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

24 ... 24 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa / XCS