Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSL565B1
Cod. Produttore
XCSL565B1
Cod. EAN
3666916048238

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatto: 1 NC + 2 NO
  • Tensione alimentazione: AC/DC 50/60 Hz
  • Corrente max carico: 15 A
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Protezione circuito: Sovratensione segnale
  • Grado protezione elettrica: Classe I
  • Serie: Preventa XCS
  • Voltaggio elettromagnete: 24 V DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'interruttore di sicurezza TEXCSL565B1 è un componente essenziale per garantire la sicurezza nei sistemi elettrici. Progettato per funzioni di sicurezza, offre un indicatore di stato che consente un facile monitoraggio delle condizioni operative. Questo interruttore è ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di sicurezza, assicurando prestazioni affidabili e durature. Scegliere TEXCSL565B1 significa investire in un prodotto di qualità che protegge e ottimizza gli impianti elettrici.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

98 mm

altezza del sensore

146 mm

lunghezza del sensore

44 mm

forza di chiusura

20 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

24 ... 24 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

Preventa / XCS