Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSL564B1
Cod. Produttore
XCSL564B1
Cod. EAN
3666916008720

Informazioni di prodotto

  • Serie: Schneider Legacy Products
  • Tensione nominale: 380-480 V
  • Corrente nominale uscita: 5,6 A
  • Potenza motore: 2,2 kW
  • Grado di protezione: IP21
  • Frequenza di commutazione: 4 kHz
  • Dimensioni (LxAxP): 144x350x206 mm
  • Peso netto: 4,5 kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXCSL564B1 è un innovativo interruttore di sicurezza progettato per garantire un uso sicuro e affidabile. Dotato di un indicatore di stato, questo dispositivo offre una chiara visibilità delle sue condizioni operative. La funzione di sblocco d'emergenza assicura una rapida disattivazione in situazioni critiche, mentre il rilascio ausiliario fornisce un ulteriore livello di sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, il TEXCSL564B1 unisce efficienza e sicurezza in un design pratico e funzionale.

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

10 A

larghezza del sensore

44 mm

Con sblocco d'emergenza

altezza del sensore

177,8 mm

lunghezza del sensore

25,4 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Con sblocco ausiliario

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente di lavoro

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

24 ... 24 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Schneider Legacy Products