Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSL562B1
Cod. Produttore
XCSL562B1
Cod. EAN
3666916048245

Informazioni di prodotto

  • Tipo di prodotto: Interruttore sicurezza
  • Tensione alimentazione: AC/DC 50/60 Hz
  • Corrente massima: ≤ 15 A
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Protezione sovratensione: 6 kV EN/IEC 60947-5-1
  • Consumo segnalazione: 7 mA
  • Classe protezione elettrica: Classe I
  • Serie: Preventa XCS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'interruttore di sicurezza TEXCSL562B1 rappresenta una soluzione affidabile per garantire la sicurezza elettrica. Progettato con un principio di funzionamento a corrente, questo dispositivo è essenziale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e sicuro. La sua costruzione robusta assicura durata e prestazioni elevate, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Con un design funzionale, l'interruttore si integra perfettamente in qualsiasi sistema elettrico, offrendo tranquillità e protezione.

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Altro

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

larghezza del sensore

44 mm

altezza del sensore

205 mm

lunghezza del sensore

51 mm

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente di lavoro

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

20 ... 52 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

20 ... 52 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

20 ... 52 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

Preventa / XCS