Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSL561B1
Cod. Produttore
XCSL561B1
Cod. EAN
3666916048252

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione di alimentazione: AC/DC 50/60 Hz
  • Corrente massima: 15 A
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Protezione sovratensioni: 6 kV EN/IEC 60947-5-1
  • Consumo circuito segnalazione: 7 mA
  • Grado protezione elettrica: Classe I EN/IEC 60536
  • Velocità max funzionamento: 10 cicli/min

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXCSL561B1 è un interruttore di sicurezza progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre un principio di funzionamento basato sulla corrente, assicurando un funzionamento efficiente e sicuro. La sua costruzione è pensata per resistere all'uso quotidiano, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Scopri la qualità e l'affidabilità di questo interruttore di sicurezza per le tue esigenze elettriche.

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Altro

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

larghezza del sensore

44 mm

altezza del sensore

205 mm

lunghezza del sensore

51 mm

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente di lavoro

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

20 ... 52 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

20 ... 52 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

20 ... 52 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

Preventa / XCS